Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10 x 87 x 133 mm, 1er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140520997
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585864
EAN/GTIN:
     3165140520997
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze. Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 87 mm, Gesamtlänge: 133 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück. Spiralbohrer aus legiertem Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, Cobaltgehalt 5 Prozent. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 135 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit ausgezeichneter Oberflächengüte nach spezieller Werksnorm. Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser. Bohrerfarbe: Bronze. Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig. Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle. Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit. Für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen. Für den professionellen Einsatz. Hinweis: Verwenden Sie bei der Arbeit mit HSS-Co Metallbohrern das Universalschneidöl 2 607 001 409.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.064 kg
Bruttogewicht:
0.064 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
26.03.2008
Volumen:
0.000114 dm³
Abmessung Länge:
226 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
10 x 87 x 133 mm
Durchmesser D mm:
10.0
Arbeitslänge L1 mm:
87
Gesamtlänge L2 mm:
133
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 7,17*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 7,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,35*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 7,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.