| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2464392 Herst.-Nr.: 35330-47 EAN/GTIN: 4025888251531 |
| |
|
| | |
| - Norm: EN ISO 20345 S5 CI SRC - Material: Schaft & Sohle: Polyurethan - Farbe: Schaft & Sohle: schwarz - Gewicht: 1,8 kg/Paar - Schafthöhe: ca. 36,5 cm - Größen: 36-49 - moderne, ergonomische Schaftform - 25% leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort - flexibel auch bei niedrigen Temperaturen - besonders kälteisolierend bis - 30°C durch geschäumtes Polyurethan - antistatische, antibakterielle und waschbare Memory Foam Einlegesohle - Ausziehhilfe im Fersenbereich - besonders rutschhemmende Sohle - gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut - korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle - antistatisch Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Farbe: | schwarz | Material: | PU | PSA-Kategorie: | Kat. II | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S5 | Ausführung: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel 47, Feldtmann, OTRA, S5, 35330, Gr. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,43* | € 43,66* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,34* | € 61,29* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,25* | € 67,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|