Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTRA PU-STIEFEL, SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI 35330_47 Gr:47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
OTRA PU-STIEFEL, SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI 35330_47 Gr:47
OTRA PU-STIEFEL, SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI 35330_47 Gr:47
OTRA PU-STIEFEL, SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI 35330_47 Gr:47
Artikel-Nr.:
     1955-2001270484
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     35330_47
EAN/GTIN:
     4025888251531
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
*OTRA* PU-STIEFEL, SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI 35330_47 Material Schaft: EVA, Sohle: EVA Farbe Schaft: khaki, Sohle: khaki Schafthöhe ca. 30 cm Größen 41-48 Innensocke 100 % Polyester Gewicht 0,7 kg/Paar Diese super leichte EVA-Stiefel-Serie zeichnet sich aus durch: • Schaft und Sohle aus 100% EVA • weich und flexibel bei Temperaturschwankungen • herausnehmbare Einziehsocke mit Cordstulpe • extrem leicht, Gewicht ca. 40% leichter als PVC • kälteisolierend bis –30 °C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35330_47
Werksnummer:
35330-47
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
47
Material:
SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Produktart:
Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 32,58*
€ 43,77*
€ 4,90*
ab € 46,34*
€ 61,22*
9 Tage
50
Frei Haus
ab € 51,19*
€ 67,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,77*
€ 52,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,31*
€ 51,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,30*
€ 49,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,63*
€ 47,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,46*
€ 45,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,58*
€ 38,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.