| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2435576 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197344858 |
| |
|
| | |
| Dunlop Winter Gummistiefel Blizzard
Ausführung - kälteisolierender und wasserdichter Stiefel
- Syntetisches gefüttertes Innenfutter
- Isolierung bis -15°C
- Material Schaft/Sohle: PVC/PVC
- Farbe: oliv
Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Verschluss: | Schnellverschluss | Schutzkappe: | Nein | ESD: | nein | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Dunlop | Sicherheitsklasse: | keine | Größe: | 37 | Farbe: | oliv | Material: | PVC | Ausführung: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, dunlop gummistiefel grün, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop, Dunlop, Winter, Blizzard, Gr., 37 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 4 | | € 6,95* | ab € 37,82* | € 55,50* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,34* | € 55,66* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,84* | € 61,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|