Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W12 - Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W12 - Gr.43
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W12 - Gr.43
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W12 - Gr.43
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W12 - Gr.43
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409035
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692065816
EAN/GTIN:
     4043692065816
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TX 360 ESD - S1

  • SRC
  • Sandale
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191


Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
43
Material:
Textil
Form:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
12
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,91*
€ 71,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,05*
€ 72,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,28*
€ 73,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,76*
€ 75,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,90*
€ 77,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,10*
€ 89,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,97*
€ 84,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,47*
€ 79,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,18*
€ 77,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,76*
€ 71,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,00*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.