Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale TX 360 ESD S1 W12 Gr.43 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400440189
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8301243
EAN/GTIN:
     4043692065816
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TX 360 ESD - S1 - W12 - Gr.43, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
black, royal blue
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,37*
€ 71,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,90*
€ 72,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,92*
€ 73,09*
€ 4,90*
ab € 59,75*
€ 75,05*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,00*
€ 77,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,89*
€ 92,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,96*
€ 90,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,33*
€ 84,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,01*
€ 83,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,00*
€ 76,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,16*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,01*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.