Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 2000 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 2000 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 2000 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 2000 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 2000 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407843
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692345413
EAN/GTIN:
     4043692345413
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 2000 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Flash
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
42
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Farbe:
schwarz/grau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 62,77*
€ 76,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 81,93*
€ 4,80*
ab € 67,83*
€ 81,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,82*
€ 83,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,09*
€ 84,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,90*
€ 101,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,79*
€ 97,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,25*
€ 90,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,63*
€ 88,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,09*
€ 82,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
44600-38
ab € 62,40*
Sonstiges
Atlas
44600-39
ab € 62,90*
Sonstiges
Atlas
44600-40
ab € 62,96*
Sonstiges
Atlas
44600-41
ab € 62,78*
Sonstiges
Atlas
44600-43
ab € 62,79*
Sonstiges
Atlas
44600-44
ab € 62,89*
Sonstiges
Atlas
44600-45
ab € 63,11*
Sonstiges
Atlas
44600-46
ab € 62,47*
Sonstiges
Atlas
44600-47
ab € 62,73*
Sonstiges
Atlas
44612-43
ab € 62,65*
Sonstiges
Atlas
44612-44
ab € 62,63*
Sonstiges
Atlas
44612-46
ab € 62,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.