Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Halbschuh FLASH 2000, S1 SRC,Kat.II,44600,schwarz,Weite 10,Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-513339
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44600-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh FLASH 2000, S1 SRC,Kat.II,44600,schwarz,Weite 10,Größe 39

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh FLASH 2000, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345,orthopädische Einlagenverordnung gemäß DGUV Regel 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, 3D-Dämpfungssystem in der Einlegesohle, MPU® Sohlentechnologie mit INNOFLEX SYSTEM®, das clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität im Schuhinnenraum, Farbe: schwarz/weiß, Material: Mesh, aktiv-X Funktionsfutter geprüft nach Öko-Tex® Standard 100, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 39
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 62,57*
€ 76,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 82,03*
€ 4,80*
ab € 67,54*
€ 82,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,58*
€ 83,18*
Lager 114
Frei Haus
ab € 103,23*
€ 140,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,52*
€ 167,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,08*
€ 159,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,55*
€ 147,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,40*
€ 130,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,23*
€ 122,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
44600-38
ab € 62,55*
Sonstiges
Atlas
44600-40
ab € 62,95*
Sonstiges
Atlas
44600-41
ab € 63,11*
Sonstiges
Atlas
44600-42
ab € 62,86*
Sonstiges
Atlas
44600-43
ab € 62,95*
Sonstiges
Atlas
44600-44
ab € 62,61*
Sonstiges
Atlas
44600-45
ab € 62,86*
Sonstiges
Atlas
44600-46
ab € 62,65*
Sonstiges
Atlas
44600-47
ab € 62,46*
Sonstiges
Atlas
44612-43
ab € 62,86*
Sonstiges
Atlas
44612-44
ab € 62,53*
Sonstiges
Atlas
44612-46
ab € 62,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.