Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 2000, Weite 10, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
atlas ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 2000, Weite 10, Größe 42
atlas ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 2000, Weite 10, Größe 42
Artikel-Nr.:
     283-128217
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44600 S1 42
EAN/GTIN:
     4043692345413
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die Topseller der Flash-Serie begeistern mit einem einzigartigen Laufgefühl auf der Langstrecke im Betrieb. Atlas bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue Innoflex System versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.

Merkmale:
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • alu-tec® Aluminiumkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
  • MPU® Light-Sohlentechnologie
  • Mesh-Obermaterial
  • integrierte Clima-Zone
  • Neon-Reflexstreifen
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
42
Gewicht:
500 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1
Farbe:
schwarz/grau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s1 42, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 44600 S1 42, ATS44600S142, atlas, Herren-Sicherheitsschuh, Schutzausrüstungen, Schutzhalbschuhe, Sicherheitshalbschuh, Arbeitsschutzkleidung, ESD-Sicherheitsschuh, Herren-Sicherheitshalbschuh, alu-tec 120, ESD-Stiefel, ESD-Sicherheitshalbschuh, ESD-Sicherheits-Halbschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 62,77*
€ 76,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 81,93*
€ 4,80*
ab € 67,83*
€ 81,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,82*
€ 83,07*
€ 4,90*
ab € 69,09*
€ 84,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,65*
€ 91,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,71*
€ 88,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,32*
€ 83,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,76*
€ 81,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,77*
€ 74,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
44600-38
ab € 62,40*
Sonstiges
Atlas
44600-39
ab € 62,90*
Sonstiges
Atlas
44600-40
ab € 62,96*
Sonstiges
Atlas
44600-41
ab € 62,78*
Sonstiges
Atlas
44600-43
ab € 62,79*
Sonstiges
Atlas
44600-44
ab € 62,89*
Sonstiges
Atlas
44600-45
ab € 63,11*
Sonstiges
Atlas
44600-46
ab € 62,47*
Sonstiges
Atlas
44600-47
ab € 62,73*
Sonstiges
Atlas
44612-43
ab € 62,65*
Sonstiges
Atlas
44612-44
ab € 62,63*
Sonstiges
Atlas
44612-46
ab € 62,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.