Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutlhauser Diamanttrennscheibe 230 x 2,6 x 15 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beutlhauser Diamanttrennscheibe 230 x 2,6 x 15 x 22,2 mm
Beutlhauser Diamanttrennscheibe 230 x 2,6 x 15 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2399086
Hersteller:
     Beutlhauser
Herst.-Nr.:
     12122
EAN/GTIN:
     4017689614998
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Beutlhauser Diamanttrennscheibe 230 x 2,6 x 15 x 22,2 mm

Geeignet für:
Beton, Waschbeton, Betondachsteine, Hohllochziegel, Mauerwerk, Altbeton, Stahlbeton, Ziegel

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Segmenthöhe:
15 mm
Hersteller:
Beutlhauser
Segmentbreite:
2,6 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,2 mm
Durchmesser:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamant-trennscheibe clever diamond, Beutlhauser, 230, x, 2,6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 20,27*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,35*
€ 36,67*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 27,54*
€ 41,57*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13403
ab € 138,38*
Ähnlich
Clever Diamond
13391
ab € 131,11*
Ähnlich
Clever Diamond
12010
ab € 22,70*
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 44,01*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,28*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,69*
Ähnlich
Clever Diamond
21755
ab € 13,55*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,64*
Ähnlich
Clever Diamond
14184
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.