Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Light 3545-319-10165 Gr. 68 orange/blue ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Light 3545-319-10165 Gr. 68 orange/blue ink
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Light 3545-319-10165 Gr. 68 orange/blue ink
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Light 3545-319-10165 Gr. 68 orange/blue ink
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Light 3545-319-10165 Gr. 68 orange/blue ink
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Light 3545-319-10165 Gr. 68 orange/blue ink
Artikel-Nr.:
     5417B-p2310288
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     3545-319-10165-68
EAN/GTIN:
     5702820490782
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Light 3545-319

Ausführung:
  • strapazierfähig und atmungsaktiv 
  • moderne Passform
  • hergestellt aus 50% recyceltem REPREVE-Polyester
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • elastischer Taillenbund hinten für gute Passform
  • hoch geschnittenes Rückenteil und Rippstrickeinsätze an den Seiten
  • viele funktionelle Taschen
  • verstellbare Träger
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • Bekleidungsklasse 2
Material:
60% Polyester, 40% Baumwolle, 245 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Größe:
68
Farbe:
orange/blue ink
Gewicht:
245 g/m²
Form:
lang
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbcode:
10165
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
ENGEL
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,02*
€ 83,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,02*
€ 89,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,16*
€ 102,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
3545-319-10-102
ab € 64,74*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-106
ab € 65,10*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-110
ab € 64,66*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-114
ab € 65,29*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-22
ab € 65,06*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-23
ab € 64,76*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-24
ab € 64,76*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-25
ab € 64,95*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-26
ab € 65,14*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-27
ab € 64,63*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-28
ab € 65,17*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-29
ab € 64,74*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-30
ab € 64,72*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-31
ab € 65,30*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-32
ab € 65,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.