Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Light 3545-319-10 Gr. 25 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Light 3545-319-10 Gr. 25 orange
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Light 3545-319-10 Gr. 25 orange
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Light 3545-319-10 Gr. 25 orange
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Light 3545-319-10 Gr. 25 orange
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Light 3545-319-10 Gr. 25 orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p2310195
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     3545-319-10-25
EAN/GTIN:
     5702820543860
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Light 3545-319

Ausführung:
  • strapazierfähig und atmungsaktiv 
  • moderne Passform
  • hergestellt aus 50% recyceltem REPREVE-Polyester
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • elastischer Taillenbund hinten für gute Passform
  • hoch geschnittenes Rückenteil und Rippstrickeinsätze an den Seiten
  • viele funktionelle Taschen
  • verstellbare Träger
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • Bekleidungsklasse 2
Material:
60% Polyester, 40% Baumwolle, 245 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
orange
Gewicht:
245 g/m²
Form:
lang
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbcode:
10
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
ENGEL
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,94*
€ 83,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,02*
€ 89,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,34*
€ 102,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
3545-319-10-102
ab € 64,80*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-106
ab € 65,00*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-110
ab € 65,13*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-114
ab € 64,99*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-22
ab € 65,24*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-23
ab € 65,06*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-24
ab € 65,02*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-26
ab € 64,90*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-27
ab € 64,73*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-28
ab € 65,09*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-29
ab € 64,88*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-30
ab € 65,24*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-31
ab € 64,73*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-32
ab € 64,77*
Ähnlich
Engel
3545-319-10-33
ab € 64,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.