Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR ULTRA 2.0 GTX Gr. UK 11.0 / EU 46 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR ULTRA 2.0 GTX Gr. UK 11.0 / EU 46 grün
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR ULTRA 2.0 GTX Gr. UK 11.0 / EU 46 grün
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR ULTRA 2.0 GTX Gr. UK 11.0 / EU 46 grün
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR ULTRA 2.0 GTX Gr. UK 11.0 / EU 46 grün
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR ULTRA 2.0 GTX Gr. UK 11.0 / EU 46 grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p2307529
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     603113
EAN/GTIN:
     4044465457333
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
Obermaterial: Velourleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, 2,8 – 3,0 mm dick Schnittschutz: Schnittschutz Level 2 (24 m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2013. Innenfutter: GORE-TEX® Performance- wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Kunststoff-/Vliesbrandsohle: Feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z.B. durch Steine). Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. Sohle: Stabile und abriebfeste VIBRAM Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil. Der PU Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht, sorgt für Auftrittsdämpfung und guten Abrollkomfort. Die Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011. Grip + Spikes: Metall-Spikes zum Eindrehen in die Schuhsohle sorgen für zusätzlichen Halt und verhindern das Abrutschen auf Ästen und gefällten Baumstämmen. HAIX® Protective toe cap: Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung HAIX® Climate System: Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich. Sonstiges: Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen, keine seitlichen Nähte, randstabile Sohle, Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi für eine längere Lebensdauer, weicht gepolsterter und dehnbarer Schaftabschluss für zusätzlich Schutz vor Schmutz (z.B. Sägespäne)"}
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Hersteller-Nr.:
603113
Schutzkappe:
Nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46
Farbe:
lime-green
Material:
Leder
Größe UK:
11.0
Schnittschutzklasse:
Klasse 2
Ausführung:
Schnittschutzstiefel
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiterstiefel, haix forstschutzstiefel, forstschutzstiefel, Haix, Sicherheitsstiefel, PROTECTOR, ULTRA, 2.0, GTX
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 201,78*
€ 245,35*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 202,76*
€ 247,32*
1 Tag
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 197,13*
€ 252,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.