| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2304850 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539398067 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Gesteppte Jacke mit Wattierung Damen JN1155
Gesteppte Jacke mit DuPont™ Sorona® Wattierung (nachwachsender, pflanzlicher Rohstoff)
Ausführung: - Wind- und wasserabweisendes Gewebe, modische Steppnähte
- Angeschnittene Kapuze
- Elastischer Abschluss an Kapuze, Ärmel und Saum
- 2 seitliche Taschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Innentaschen
- Reißverschlüsse: YKK
- JN1155: leicht tailliert
Material: Oberstoff: 100% Polyamid Futterstoff: 100% Polyamid Wattierung: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | L | Material: | 100% Polyamid | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Pflegeanleitung: | Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang | Farbe: | rot/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke rot l, damen jacke, damen jacke gr. l, James, &, Nicholson, mit, Wattierung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 53,88* | € 70,74* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,07* | € 76,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|