Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety 1946-930-10 Gr. M orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety 1946-930-10 Gr. M orange
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety 1946-930-10 Gr. M orange
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety 1946-930-10 Gr. M orange
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety 1946-930-10 Gr. M orange
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety 1946-930-10 Gr. M orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p2117378
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1946-930-10-M
EAN/GTIN:
     5702820545994
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety 1946-930

Ausführung:
  • moderne Passform
  • atmungsaktiv, wasser- und winddicht - WP 20000 / 14 Ret m2 / Pa/W
  • verdeckter Reißverschluss und Klettverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • verstellbarer Windfang unten
  • Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck/Stickerei eignet
  • Bekleidungsklasse 3
  • Normen: EN ISO 20471 / EN 342 Class 36 / EN 343 Class 3-3
Material: 
100% Polyester, 190 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • kein Weichspülmittel verwenden
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
20.000 mm
Farbcode:
10
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
ENGEL
Größe:
M
Farbe:
orange
Material:
100% Polyester
Gewicht:
190 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzjacke
Form:
langarm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 149,94*
€ 183,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,85*
€ 189,28*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,20*
€ 224,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1946-930-10-2XL
ab € 149,68*
Ähnlich
Engel
1946-930-10-3XL
ab € 149,08*
Ähnlich
Engel
1946-930-10-4XL
ab € 149,07*
Ähnlich
Engel
1946-930-10-5XL
ab € 149,59*
Ähnlich
Engel
1946-930-10-6XL
ab € 149,27*
Ähnlich
Engel
1946-930-10-L
ab € 149,90*
Ähnlich
Engel
1946-930-10-S
ab € 149,04*
Ähnlich
Engel
1946-930-10-XL
ab € 149,10*
Ähnlich
Engel
1946-930-10-XS
ab € 149,95*
Ähnlich
Engel
1946-930-101-2XL
ab € 149,18*
Ähnlich
Engel
1946-930-101-3XL
ab € 148,92*
Ähnlich
Engel
1946-930-101-4XL
ab € 149,90*
Ähnlich
Engel
1946-930-101-5XL
ab € 149,17*
Ähnlich
Engel
1946-930-101-6XL
ab € 149,51*
Ähnlich
Engel
1946-930-101-L
ab € 149,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.