Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP 2.0 S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 43 schwarz/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP 2.0 S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 43 schwarz/grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP 2.0 S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 43 schwarz/grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP 2.0 S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 43 schwarz/grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP 2.0 S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 43 schwarz/grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP 2.0 S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 43 schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1723926
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692265797
EAN/GTIN:
     4043692265797
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP S1P ESD SRC DGUV

Ausführung: 
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Material: Sportline Obermaterial, Mikrofaser
  • clima-stream Konzept
  • Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
  • Durchtrittschutz: XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Sohle: MPU INNOFLEX System, abriebfest, rutschhemmend, antistatisch, hitzebeständig bis 170 °C, hochelastisch
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Weite: 12
  • auch in Weite 10, 13, 14 erhältlich
  • Farbe: schwarz/grün

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich

Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
43
Farbe:
schwarz/grün
Material:
Textil
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,95*
€ 80,98*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,50*
€ 82,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,21*
€ 82,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,60*
€ 85,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,42*
€ 88,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,22*
€ 101,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,42*
€ 96,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,60*
€ 80,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,06*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.