Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh SL 205 XP ESD S1P W10 Gr.43 black, neon-green


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004127193
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2980043
EAN/GTIN:
     4043692265797
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 205 XP ESD - S1P - W10 - Gr.43, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für d
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
black, neon-green
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 63,96*
€ 80,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,81*
€ 81,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,79*
€ 84,00*
1
€ 4,90*
ab € 67,30*
€ 84,07*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,39*
€ 87,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,08*
€ 103,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,09*
€ 102,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,65*
€ 95,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,23*
€ 93,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,39*
€ 86,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,00*
Zubehör
Atlas
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.