Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach Modische Mütze im legeren Stil MB7113 Gr. one size graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach Modische Mütze im legeren Stil MB7113 Gr. one size graphite
myrtle beach Modische Mütze im legeren Stil MB7113 Gr. one size graphite
myrtle beach Modische Mütze im legeren Stil MB7113 Gr. one size graphite
myrtle beach Modische Mütze im legeren Stil MB7113 Gr. one size graphite
Artikel-Nr.:
     5417B-p1681756
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901940711
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Kante mit schmalem Umschlag 100% gekämmte, ringgesponnene Bio-Baumwolle, Single Jersey Tear off!® - Label Mützenhöhe: ca.28 cm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen
Pflegetext chem. Reinigung:
Nicht trockenreinigen
Pflegetext Bügeln:
Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110°C
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
graphite
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
120 g/m²
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Hersteller:
myrtle beach
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: strickmütze grau, rollmütze, wintermütze baumwolle, myrtle, beach, Modische, Mütze, im, legeren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.