Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach Modische Mütze im legeren Stil MB7113 Gr. one size grey-heather


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach Modische Mütze im legeren Stil MB7113 Gr. one size grey-heather
myrtle beach Modische Mütze im legeren Stil MB7113 Gr. one size grey-heather
myrtle beach Modische Mütze im legeren Stil MB7113 Gr. one size grey-heather
myrtle beach Modische Mütze im legeren Stil MB7113 Gr. one size grey-heather
Artikel-Nr.:
     5417B-p1681755
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901940742
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Kante mit schmalem Umschlag 100% gekämmte, ringgesponnene Bio-Baumwolle, Single Jersey Tear off!® - Label Mützenhöhe: ca.28 cm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen
Pflegetext chem. Reinigung:
Nicht trockenreinigen
Pflegetext Bügeln:
Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110°C
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
grey-heather
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
120 g/m²
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Hersteller:
myrtle beach
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: strickmütze grau, rollmütze, wintermütze baumwolle, myrtle, beach, Modische, Mütze, im, legeren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.