Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1680803 Herst.-Nr.: 06188000EC EAN/GTIN: 4059952580746 |
| |
|
| | |
| Bosch beheizbare Weste / Heizweste GHV 12+18V XA (Basic Version) ohne AkkuAusführung:- Die beheizbare Weste GHV 12+18V XA ist die ideale Wahl für jeden, der sich eine konstante Oberkörperwärme wünscht, ohne dabei auf maximale Bewegungsfreiheit verzichten zu müssen
- Ihr cleveres Design hält den Körper warm und ermöglicht gleichzeitig intensive körperliche Arbeit, vor allem mit den Armen
- Die Drei-Zonen-Beheizung dieser Weste sorgt für perfekte Wärmeverteilung und hält den Oberkörper den ganzen Tag lang warm
- Die drei Heizstufen, versorgt über Boschs 12-V-Akkus, gewährleisten dauerhafte Wärme
- Für zusätzlichen Komfort lassen sich USB-betriebene Geräte leicht über den integrierten Port des Akku-Adapters laden
- Die Heizpads der Jacke werden über den Ladeadapter GAA 12V-21 und einen 12-Volt-Akku von Bosch (im Lieferumfang enthalten) oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-24 und den 18-Volt-Akku von Bosch versorgt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Material:Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex; Futter: 100 % Polyester
im Lieferumfang enthalten: Akkuadapter GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)
Um die optimale Heizleistung zu erreichen, sollte die Weste eng am Körper anliegen.
bitte Größentabelle beachten Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Lieferumfang:: | ohne Akku | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Bosch | Größe: | L | Farbe: | schwarz | Material: | 95 % Polyester / 5 % Spandex | Form: | ärmellos | Ausführung: | beheizbare Kleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Akku-Klima-Jacke, Akku-Klimajacke, Akku-Thermojacke, Heizjacken, Heizweste, beheizbare Weste, beheizte Weste, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Sommerweste, Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, berufsjacke schwarz l, bosch heizweste, heizweste l, Bosch, beheizbare, Weste, /, GHV |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 100,81* | € 120,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,15* | € 126,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,19* | € 139,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,16* | € 144,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 123,69* | € 148,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|