Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach Klassische Strickmütze in vielen Farben MB7500 Gr. one size bright-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach Klassische Strickmütze in vielen Farben MB7500 Gr. one size bright-yellow
myrtle beach Klassische Strickmütze in vielen Farben MB7500 Gr. one size bright-yellow
myrtle beach Klassische Strickmütze in vielen Farben MB7500 Gr. one size bright-yellow
myrtle beach Klassische Strickmütze in vielen Farben MB7500 Gr. one size bright-yellow
myrtle beach Klassische Strickmütze in vielen Farben MB7500 Gr. one size bright-yellow
Artikel-Nr.:
     5417B-p1679204
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539191262
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Doppelt gestrickt Passende Kindermütze Art. MB7501
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
gelb
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
bright-yellow
Material:
100% Polyacryl
Hersteller:
myrtle beach
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: strickmütze gr.universal neongelb, rollmütze, strickmütze gelb, myrtle, beach, Klassische, in, vielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.