| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1677078 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539411551 |
| |
|
| | |
| myrtle beach Multifunktionales Schlauchtuch mit 12 Tragevarianten
Ausführung: - Maße: circa 25 x 40 cm
- MADE IN GERMANY
- Herkunftsland: Deutschland
- Zolltarifnummer: 61171000
Material: - 95% Polyester / 5% Elasthan
- Gewicht ca. 125 g/m²
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Farbe: | schwarz | Material: | 95% Polyester / 5% Elasthan | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, keine chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | myrtle beach | Gewicht: | 125 g/m² | Ausführung: | Accessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halswärmer, Daiber, Myrtle, Beach, X-Tube, Polyester |
| | |
| |