Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 5XL hi-vis rot/dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1668537
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19202-291-22218-5XL
EAN/GTIN:
     5711074792580
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202

Ausführung:
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste.
  • Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen.
  • Regulierbarer Gummizug im Saum.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material:
100% Polyester, 320 g/m²

waschbar bis 40°C, nicht chloren, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht bügeln, verträgt normale Reinigung
Industriewäsche Kategorie C2
3-lagiges Soft Shell. Kann max. 1% einlaufen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
22218
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Mascot
Größe:
5XL
Farbe:
hi-vis rot/dunkelanthrazit
Material:
100% Polyester
Gewicht:
320 g/m²
Ausführung:
Jacke
Pflegeanleitung:
waschbar bis 40°C, nicht chloren, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht bügeln, verträgt normale Reinigung
Form:
langarm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 134,57*
€ 164,65*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 136,17*
€ 165,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,82*
€ 167,13*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 143,86*
€ 171,65*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 134,93*
€ 173,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.