| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1668531 Herst.-Nr.: 19202-291-22210-M EAN/GTIN: 5711074792511 |
| |
|
| | |
| Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202
Ausführung:- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste.
- Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen.
- Regulierbarer Gummizug im Saum.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material: 100% Polyester, 320 g/m²
waschbar bis 40°C, nicht chloren, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht bügeln, verträgt normale Reinigung Industriewäsche Kategorie C2 3-lagiges Soft Shell. Kann max. 1% einlaufen.
Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | Hi-vis rot/schwarzblau | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 320 g/m² | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 22210 | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | Mascot | Pflegeanleitung: | waschbar bis 40°C, nicht chloren, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht bügeln, verträgt normale Reinigung | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, mascot arbeitsjacke rot, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke rot, Mascot, Softshelljacke mit Reflexeffekte, 19202, Gr., M, Hi-vis rot/schwarzblau |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 76,17* | € 98,30* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,66* | € 98,69* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 78,85* | € 99,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 94,35* | € 117,63* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,33* | € 117,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|