Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 3XL Hi-vis rot/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 3XL Hi-vis rot/schwarzblau
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 3XL Hi-vis rot/schwarzblau
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 3XL Hi-vis rot/schwarzblau
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 3XL Hi-vis rot/schwarzblau
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 3XL Hi-vis rot/schwarzblau
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 3XL Hi-vis rot/schwarzblau
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202 Gr. 3XL Hi-vis rot/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1668527
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19202-291-22210-3XL
EAN/GTIN:
     5711074792474
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Mascot Softshelljacke mit Reflexeffekte 19202

Ausführung:
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste.
  • Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen.
  • Regulierbarer Gummizug im Saum.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material:
100% Polyester, 320 g/m²

waschbar bis 40°C, nicht chloren, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht bügeln, verträgt normale Reinigung
Industriewäsche Kategorie C2
3-lagiges Soft Shell. Kann max. 1% einlaufen.

Weitere Informationen:
Farbe:
Hi-vis rot/schwarzblau
Material:
100% Polyester
Gewicht:
320 g/m²
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
22210
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Mascot
Größe:
3XL
Pflegeanleitung:
waschbar bis 40°C, nicht chloren, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht bügeln, verträgt normale Reinigung
Form:
langarm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 89,31*
€ 113,74*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,23*
€ 114,23*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,69*
€ 114,74*
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,25*
€ 119,35*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 108,01*
€ 133,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.