Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach Multifunktionales Schlauchtuch mit 12 Tragevarianten MB100 Gr. one size white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach Multifunktionales Schlauchtuch mit 12 Tragevarianten MB100 Gr. one size white
myrtle beach Multifunktionales Schlauchtuch mit 12 Tragevarianten MB100 Gr. one size white
myrtle beach Multifunktionales Schlauchtuch mit 12 Tragevarianten MB100 Gr. one size white
myrtle beach Multifunktionales Schlauchtuch mit 12 Tragevarianten MB100 Gr. one size white
Artikel-Nr.:
     5417B-p1666554
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539411582
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
schlauchschal myrtle beach
Sehr elastischer und formbeständiger Jersey Maße: circa 25 x 50 cm MADE IN GERMANY
Weitere Informationen:
Material:
95% Baumwolle / 5% Elasthan
Gewicht:
145 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
white
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: halswärmer, myrtle, beach, Multifunktionales, mit, 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.