Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics-03.0100 X-Tube Baumwolle Gr. onesize black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics-03.0100 X-Tube Baumwolle Gr. onesize black
Cotton Classics-03.0100 X-Tube Baumwolle Gr. onesize black
Cotton Classics-03.0100 X-Tube Baumwolle Gr. onesize black
Cotton Classics-03.0100 X-Tube Baumwolle Gr. onesize black
Cotton Classics-03.0100 X-Tube Baumwolle Gr. onesize black
Artikel-Nr.:
     5417B-p1666553
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539411520
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
schlauchschal myrtle beach
Multifunktionales Schlauchtuch mit 12 Tragevarianten, elastischer und formbeständiger Jersey, Maße: ca. 25x50cm, 40° waschbar, nicht trocknergeeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
black
Material:
95% Baumwolle / 5% Elasthan
Gewicht:
145 g/m²
Internetfarbe:
schwarz
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: halswärmer, Cotton, Classics-03.0100, X-Tube, Baumwolle, Gr., onesize
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.