Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Diamantfrässcheibe 2, 125x18x22,23mm, "professional", "UP", Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Diamantfrässcheibe 2, 125x18x22,23mm, "professional", "UP", Universal
Metabo Diamantfrässcheibe 2, 125x18x22,23mm, "professional", "UP", Universal
Metabo Diamantfrässcheibe 2, 125x18x22,23mm, "professional", "UP", Universal
Artikel-Nr.:
     5417B-p1360340
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628298000
EAN/GTIN:
     4007430330819
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Schnelles und komfortables Fräsen von Mauerschlitzen in vielfältigen Materialien möglich
Hohe Arbeitserleichterung, durch das intelligente System aus verschränkt angeordneten Segmenten, da Herausstemmen des Mittelstegs entfällt. Hohe Zeitersparnis durch Fräsen in einem Arbeitsgang
Reduzierung von Schmutz und Staub, da das Material sauber und vollständig aus dem Schlitz entfernt wird
Passgenaue Schlitze für Einzelleitungen, oder für Ø 20 und 25 mm-Leerrohre. Max. Schnittbreite: 20 mm (2-reihig 628298000) bzw. 30 mm (3-reihig 628299000)
Weitere Informationen:
Segmentlänge:
18
Max. U/min:
12200
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Segmentabmessungen:
18 x 7
Anzahl Segmente:
20
Segmenthöhe:
7
Hersteller:
Metabo
Durchmesser:
125
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,90*
€ 87,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,64*
€ 87,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,18*
€ 88,30*
€ 5,46*
ab € 77,59*
€ 96,21*
7 Tage
42
€ 4,30*
ab € 77,62*
€ 98,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.