Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantfrässcheibe 2, 125x18x22,23mm, "professional", "UP", Universal (628298000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628298000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628298000
EAN/GTIN:
     4007430330819
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Schnelles und komfortables Fräsen von Mauerschlitzen in vielfältigen Materialien möglich
Hohe Arbeitserleichterung, durch das intelligente System aus verschränkt angeordneten Segmenten, da Herausstemmen des Mittelstegs entfällt. Hohe Zeitersparnis durch Fräsen in einem Arbeitsgang
Reduzierung von Schmutz und Staub, da das Material sauber und vollständig aus dem Schlitz entfernt wird
Passgenaue Schlitze für Einzelleitungen, oder für Ø 20 und 25 mm-Leerrohre. Max. Schnittbreite: 20 mm (2-reihig 628298000) bzw. 30 mm (3-reihig 628299000)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schnelles und komfortables Fräsen von Mauerschlitzen in vielfältigen Materialien möglich | Hohe Arbeitserleichterung, durch das intelligente System aus verschränkt angeordneten Segmenten, da Herausstemmen des Mittelstegs entfällt. Hohe Zeitersparnis durch Fräsen in einem Arbeitsgang | Reduzierung von Schmutz und Staub, da das Material sauber und vollständig aus dem Schlitz entfernt wird | Passgenaue Schlitze für Einzelleitungen, oder für Ø 20 und 25 mm-Leerrohre. Max. Schnittbreite: 20 mm (2-reihig 628298000) bzw. 30 mm (3-reihig 628299000)
Durchmesser x Bohrung:
125 x 22.23 mm
Segmentabmessungen:
18 x 7 mm
Segmentanzahl:
20
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit:
1
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
17.000 cm
Bruttogewicht:
0.491 kg
BAA059001:
628298000 ; statistische Warennummer: 68042100900 ; Ursprungsland: QU
BAF016001:
20
BAA271001:
4007430330819
BAG921001:
203.333333333333
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.