Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantfrässcheibe 2-reihig 628298000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamantfrässcheibe 2-reihig 628298000
Diamantfrässcheibe 2-reihig 628298000
Artikel-Nr.:
     3517I-46214308
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628298000
EAN/GTIN:
     4007430330819
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Diamantfrässcheibe 2-reihig 628298000

Schnelles und komfortables Fräsen von Mauerschlitzen in vielfältigen Materialien möglich Hohe Arbeitserleichterung, durch das intelligente System aus verschränkt angeordneten Segmenten, da Herausstemmen des Mittelstegs entfällt. Hohe Zeitersparnis durch Fräsen in einem Arbeitsgang Reduzierung von Schmutz und Staub, da das Material sauber und vollständig aus dem Schlitz entfernt wird Passgenaue Schlitze für Einzelleitungen, oder für Ø 20 und 25 mm-Leerrohre.
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Schnitttiefe:
7 mm
Gewicht:
0,49099999 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,11*
€ 87,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 87,09*
€ 4,90*
ab € 63,07*
€ 88,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,88*
€ 96,21*
7 Tage
42
€ 4,30*
ab € 77,67*
€ 98,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.