| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1356492 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8057099143424 |
| |
|
| | |
| KASK Schutzhelm ZENITH EN397 - Außenschale: P.P. Polpropylen
- Innenschale: HD Polystyrene
- Kopfband: Weiches PA Nylon
- Größe: Universal einstellbar von 53 bis 63 cm
- Gewicht:
- Zulassung: EN 397 - EN 50365 (Class 0)
Produktdetails: - Hoher Tragekomfort mithilfe des schnell trocknenden Innenpolsters aus High-Tec-3D-Gewebe dank dessen die Feuchtigkeit schneller nach aussen abgegeben wird.
- Einfach herausnehmbares, waschbares, Front-Innenfutter. Konzipiert für einen angenehmen Tragekomfort und damit verbundener Atmungsaktivität sowie optimaler Feuchtigkeitsabsorbierung.
- Der Helm ist mit äusseren leuchtenden Halteclips aus Polyacetal ausgestattet, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können.
- Die innovative und exklusive KASK UP&DOWN 2.0 Verschluss- Technologie von KASK ermöglicht eine präzise und komfortable Befestigung des Helms am Hinterkopf. Das Grössenrad mit den beiden Seitenteilen ermöglicht eine schnelle Fixierung des Helmes am Kopf.
- Schutz gegen elektrische Gefahren.
- Mit einer speziellen Schleife am Kinnriemen ausgestattet, sodass der Helm an der Gürtelschlaufe befestigt werden kann.
- Vorrichtung zum Anbau aller verfügbaren ZENITH-Visiere.
- Ausrüstung für den Einsatz des Steckadapters für Gehörschutz mit Bajonettverschluss.
- Antiallergisches, waschbares und mit hohem Tragekomfort ausgestattetes Kinnpolster aus ECO-Leder. Vermeidung von allergischen Reaktionen der Haut.
- Kinnriemen mit vier Befestigungspunkten mit Schnellverschluss und Schnellöffnung gemäss EN 397. Seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder.
- Artikelnummer: WHE00024
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 201 | Internetfarbe: | gelb | Hersteller: | KASK | Material: | Polpropylen | Größe: | 53 - 63 cm | Hersteller-Nr.: | WHE00050-XL | Kopfweite: | 53-63 cm + | Farbe: | gelb | Ausführung: | Schutzhelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm kask gelb, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm gelb, KASK, ZENITH, EN397, WHE00050-XL, gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 61,78* | € 80,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,59* | € 86,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|