Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 50 High S3 ESD SRC DGUV Gr. 41,5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 50 High S3 ESD SRC DGUV Gr. 41,5 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 50 High S3 ESD SRC DGUV Gr. 41,5 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 50 High S3 ESD SRC DGUV Gr. 41,5 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 50 High S3 ESD SRC DGUV Gr. 41,5 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 50 High S3 ESD SRC DGUV Gr. 41,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1349765
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     620010.7.5
EAN/GTIN:
     4044465297229
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 1,8 – 2,0 mm dick. Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Sohle: Moderner, leichter Sportschuh- Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. Durchtrittsichere Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittssichere Sohleneinlage. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine seperate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich."}
Weitere Informationen:
Größe:
41,5
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Gewicht:
820
Größe UK:
7.5
Verschluss:
Schnellverschluss
ESD:
ja
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Hersteller:
HAIX
Schutzkappe:
Kunststoff
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, haix schnittschutzstiefel s3, esd stiefel, esd-stiefel s3, HAIX, Sicherheitsstiefel, Black, Eagle, Safety, 50
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 134,63*
€ 168,91*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 135,60*
€ 170,25*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 132,86*
€ 175,76*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.