Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 40.1 Mid S3 ESD SRC DGUV Gr. 40 schwarz/silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 40.1 Mid S3 ESD SRC DGUV Gr. 40 schwarz/silber
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 40.1 Mid S3 ESD SRC DGUV Gr. 40 schwarz/silber
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 40.1 Mid S3 ESD SRC DGUV Gr. 40 schwarz/silber
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 40.1 Mid S3 ESD SRC DGUV Gr. 40 schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     5417B-p1339768
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610019.6.5
EAN/GTIN:
     4044465252105
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination. Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem  Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durchtrittsichere Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittssichere Sohleneinlage. Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011. ESD : Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen. HAIX® Climate System: HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei."}
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
ESD:
ja
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
40
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/silber
Größe UK:
6.5
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Hersteller-Nr.:
610019
Gewicht:
685 g
Material:
Textil
Hersteller:
HAIX
Schutzkappe:
Kunststoff
Ausführung:
Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 106,69*
€ 131,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,73*
€ 133,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,17*
€ 139,39*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,95*
€ 146,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,89*
€ 148,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,25*
€ 156,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,06*
€ 150,01
pro Paar
ab 4 Paar
€ 125,70*
€ 149,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,98*
€ 141,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,16*
€ 134,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,69*
€ 126,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.