Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Regenjacke PJC-10 PU-Stretch Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex Regenjacke PJC-10 PU-Stretch Gr. S schwarz
Asatex Regenjacke PJC-10 PU-Stretch Gr. S schwarz
Asatex Regenjacke PJC-10 PU-Stretch Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1329566
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201126438
EAN/GTIN:
     4029201126438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Asatex Regenjacke PU-Stretch PJC

Ausführung:

  • Gemäß Norm EN 343:2003 +A1:07
  • Nähte verschweißt
  • mit Kapuze
  • Druckknopfverschluss
  • Rücken- und Ärmelentlüftung
  • zwei Pattentaschen
  • reißfest
  • wasserdicht und strapazierfähig.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Asatex
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Gewicht:
550 g/m³
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343 Regenschutz
Ausführung:
Regenjacke
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz, pu-jacke, asatex regenjacke, Asatex, PJC-10, PU-Stretch, Gr., S
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 21,07*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 15,62*
€ 21,18*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,05*
€ 21,20*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 15,74*
€ 21,36*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 21,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
PJC/L/10
ab € 14,95*
Ähnlich
ASATEX
PJC/M/10
ab € 14,93*
Ähnlich
ASATEX
PJC/XL/10
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.