| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-972212 Herst.-Nr.: PJC/S/10 EAN/GTIN: 4029201126438 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl. 3/1 · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit · Kapuze am Kragen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | S | Marke: | ASATEX | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz, pu-jacke, asatex regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenschutzbekleidung, Regenjacken, PU Regenjacke, Regenschutz-Jacke, 4000378650 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,90* | € 21,07* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,62* | € 21,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,05* | € 21,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,74* | € 21,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,23* | € 21,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|