Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1254281 Herst.-Nr.: 1175640 EAN/GTIN: 4007123663415 |
| |
|
| | |
| Die LED Akku Handleuchte HL 700 A ist dank der Schutzart IP54 vor Staub und Spritzwasser geschützt und kann somit perfekt in Werkstätten, im Kfz-Bereich oder bei Outdoor-Aktivitäten verwendet werden. Die lichtstarke Arbeitsleuchte überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Stufenlose Dimm-Funktion 10 bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet
- 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige
- USB Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel
- Lichstrom: 700 + 100 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Max. Leuchtdauer: 10 h
- Ladedauer: ca. 3,5 h
- Schutzart: IP54
- Schlagfestigkeit: IK07
Weitere Informationen: | | Stromquelle: | Akku | Hersteller: | Brennenstuhl | Lumen: | 700 | Grundpreis: | Nein | Akkuspannung: | 3,7 V | Brenndauer: | 10 h | Länge: | 5,8 | Lampenleistung: | 7,4 W | Akkukapazität: | 2 Ah | Gewicht: | 0,303 kg | IP Schutzklasse: | IP 54 | Leuchtkraft: | 700 + 100 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, akku handlampe brennstuhl, handlampe akku, handlampe, Brennenstuhl, LED, Akku, HL, 700 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 30,7026* | € 38,9126* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,17* | € 43,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,39* | € 44,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,49* | € 44,68* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,09* | € 45,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|