Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000877177 Herst.-Nr.: 1175640 EAN/GTIN: 4007123663415 |
| |
|
| | |
| 8 superhelle langlebige SMD LEDs vorne und zusätzlicher Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtkopf · LED Inspektionsleuchte mit knickbarem Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet, 2 Magneten hinten und ausklappbarem Haken · ideal für den flexiblen Einsatz · mit Status- und Ladeanzeige eignet sich perfekt als mobile Lichtquelle mit einer Leuchtdauer von bis 10 h · Besonderheit:verfügt über eine stufenlose Dimm-Funktion (10 bis 100 %) für besonders lange LeuchtdauerWeitere technische Eigenschaften:· Leuchtdauer: 10h· Ladezeit: 3,5h Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 3,7 V | Akkukapazität: | 2000 mAh | Akku: | Li-Ion | Lichtstrom: | 100/700 lm | Schutzart: | IP 54 | Marke: | BRENNENSTUHL | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, akku handlampe brennstuhl, handlampe akku, handlampe, Akkuhandleuchte, Arbeitsleuchten, Handleuchten, LED-Handleuchte, Leuchten |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 30,6826* | € 39,1026* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,11* | € 43,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,41* | € 44,82* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,38* | € 44,86* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,04* | € 45,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|