Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 25x6 mm Schaft-Ø 6 mm A80 für Stahl- und Stahlguss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 25x6 mm Schaft-Ø 6 mm A80 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 25x6 mm Schaft-Ø 6 mm A80 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 25x6 mm Schaft-Ø 6 mm A80 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 25x6 mm Schaft-Ø 6 mm A80 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 25x6 mm Schaft-Ø 6 mm A80 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 25x6 mm Schaft-Ø 6 mm A80 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 25x6 mm Schaft-Ø 6 mm A80 für Stahl- und Stahlguss
Artikel-Nr.:
     5417B-p1236343
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220099346
EAN/GTIN:
     4007220099346
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet.
Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen.
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

  • Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung.
  • Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
  • Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.
Weitere Informationen:
Empfohlene U/min:
26000
Max. U/min:
38100
Kopfbreite:
6
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
80
Kopfform:
zylindrisch
Schaftlänge:
40
Schaftdurchmesser:
6
Durchmesser:
25
Ausführung:
STEEL EDGE
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, PFERD, STEEL, EDGE, Zylinder, Ø
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,01*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,22*
€ 18,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 18,84*
4 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,78*
€ 19,99*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,33*
€ 24,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,93*
€ 28,4767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,633* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.