Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 2506 6 AR 80 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift ZY 2506 6 AR 80 O 5V 31321278


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-537661
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31321278
EAN/GTIN:
     4007220099346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 2506 6 AR 80 O5V STEEL EDGE, Schleifstift ZY 2506 6 AR 80 O 5V 31321278, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
190 GRAMM
Opt. RPM von:
26000 RPM
USA-Form:
W 214
Form:
Zylinder
Außen-ø:
25 mm
Breite:
6 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
80
Max. RPM:
38100 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 2506 6 AR 80 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.19 kg
max. Drehzahl:
38100 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,01*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,22*
€ 18,69*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 18,84*
4 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,78*
€ 19,99*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,33*
€ 24,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.