Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift ZY 2506 6 AR 80 O5V STEEL EDGE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220099346
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31321278
EAN/GTIN:
     4007220099346
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 2506 6 AR 80 O 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
0.19 kg
Produkt-Typbezeichnung:
ZY 2506 6 AR 80 O 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
38100 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
80
Härtegrad gemäß Norm:
O
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,01*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,22*
€ 18,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 18,84*
Lager 214
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,78*
€ 19,99*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,33*
€ 24,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.