Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro-106 Bluse Business Damen Gr. 2XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro-106 Bluse Business Damen Gr. 2XL weiß
Hakro-106 Bluse Business Damen Gr. 2XL weiß
Hakro-106 Bluse Business Damen Gr. 2XL weiß
Hakro-106 Bluse Business Damen Gr. 2XL weiß
Hakro-106 Bluse Business Damen Gr. 2XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234273
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0106001008
EAN/GTIN:
     4045981132230
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Hakro Bluse Business #106

Ausführung:
  • Klassische, langärmelige Bluse mit Kent-Kragen
  • leichter Taillierung durch Wiener Naht im Vorderteil und Abnäher im Rückenteil
  • leicht gerundetem Saum
  • modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht
  • hochwertig und schmal verarbeiteter Knopfleiste
  • doppelter Schulterpasse
  • 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt 
  • Ersatzknöpfen und Seitenschlitzen
  • Hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelfrei 
  • Passform: Regular Fit 
  • Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100 
  • Waschtemperatur: 40 Grad Celsius 
Material:
Gewebe aus 100 % Baumwolle 
Gewicht: 120 g/qm 

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
120 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Schnitt:
Regular Fit
Internetfarbe:
weiß
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: bluse lang weiß, bluse lang, bluse, Hakro-106, Business, Damen, Gr., 2XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,51*
€ 34,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,88*
€ 35,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 35,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,69*
€ 35,97*
5 Tage
111
€ 5,90*
ab € 28,01*
€ 36,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0106001002
ab € 25,75*
Ähnlich
Hakro
0106003002
ab € 25,74*
Ähnlich
Hakro
0106005002
ab € 25,79*
Ähnlich
Hakro
0106025002
ab € 25,65*
Ähnlich
Hakro
106025006
ab € 25,59*
Ähnlich
Hakro
106025005
ab € 25,70*
Ähnlich
Hakro
106025004
ab € 25,78*
Ähnlich
Hakro
106025007
ab € 25,61*
Ähnlich
Hakro
106025003
ab € 25,70*
Ähnlich
Hakro
106025008
ab € 25,73*
Ähnlich
Hakro
106025009
ab € 28,31*
Ähnlich
Hakro
106003006
ab € 25,61*
Ähnlich
Hakro
106003005
ab € 25,62*
Ähnlich
Hakro
106003004
ab € 25,76*
Ähnlich
Hakro
106003007
ab € 25,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.