Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damenbluse, klassischer Schnitt, langärmelig, hellblau, Gr. XS - XXXL Version: S - Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damenbluse, klassischer Schnitt, langärmelig, hellblau, Gr. XS - XXXL Version: S - Größe S
HAKRO Damenbluse, klassischer Schnitt, langärmelig, hellblau, Gr. XS - XXXL Version: S - Größe S
HAKRO Damenbluse, klassischer Schnitt, langärmelig, hellblau, Gr. XS - XXXL Version: S - Größe S
HAKRO Damenbluse, klassischer Schnitt, langärmelig, hellblau, Gr. XS - XXXL Version: S - Größe S
HAKRO Damenbluse, klassischer Schnitt, langärmelig, hellblau, Gr. XS - XXXL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     158-HA10225.S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     106025004
EAN/GTIN:
     4045981036125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Hakro Damenbluse Business hellblau bügelfrei, klassisch geschnitten, formstabil und strapazierfähig

Ausgewählte Version: S - Größe S

HAKRO Damenbluse, langärmelig

Modische Bluse im klassischen Schnitt, bügelfrei!

  • langärmelig
  • permanent bügelfrei
  • formstabiles Baumwollgewebe mit sehr weicher Anmutung
  • Kragen mit modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der Innenseite
  • klassische Frontleistenverarbeitung
  • Rückenteil mit Schulterpassé
  • 4-Loch-Knöpfe, besonders haltbar vernäht
  • einlaufvorbehandelt

Material: 100 % Baumwolle, 125 g/m²

Farben: weiß, marineblau, schwarz, hellblau

Größen: XS - XXXL


  • Version: S - Größe S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Damenbluse
Produktkategorie:
Hemden und Blusen
Farbe:
blau
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle
Farbton:
hellblau
Weitere Suchbegriffe: damenbluse s langarm, bluse lang, bluse, HAKRO Damenbluse, klassischer Schnitt, langärmelig, hellblau, Gr. XS - XXXL, Hakro
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,53*
€ 34,35*
€ 4,90*
ab € 26,64*
€ 34,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,51*
€ 35,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,15*
€ 35,23*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 41,96*
€ 54,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0106001002
ab € 25,51*
Ähnlich
Hakro
0106003002
ab € 25,66*
Ähnlich
Hakro
0106005002
ab € 25,50*
Ähnlich
Hakro
0106025002
ab € 25,56*
Ähnlich
Hakro
106025006
ab € 25,58*
Ähnlich
Hakro
106025005
ab € 25,57*
Ähnlich
Hakro
106025007
ab € 25,69*
Ähnlich
Hakro
106025003
ab € 25,67*
Ähnlich
Hakro
106025008
ab € 25,52*
Ähnlich
Hakro
106025009
ab € 28,05*
Ähnlich
Hakro
106003006
ab € 25,55*
Ähnlich
Hakro
106003005
ab € 25,66*
Ähnlich
Hakro
106003004
ab € 25,73*
Ähnlich
Hakro
106003007
ab € 25,71*
Ähnlich
Hakro
106003003
ab € 25,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.