Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1230498
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     4014296289144
EAN/GTIN:
     4014296289144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Modell Head Point SY • Bezugsstoff: 100 % Polyester • Rückenlehne: ergonomisch tailliert, mit atmungsaktivem Netzbezug und integrierter Lendenwirbelstütze • Untergestell: Polyamid-Fußkreuz in schwarz • Rollen: lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden • Technik: Punkt-Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar • Sitzhöhenverstellung: stufenlos, mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3 Hinweis: Bequemer Muldensitz.
Weitere Informationen:
Material Bezug Sitz:
Polyester
Gestellmaterial:
Kunststoff
Rollentyp:
Rollen
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Gestellfarbe:
schwarz
Hersteller:
TOPSTAR
Ausführung:
TOPSTAR Head Point
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe Bezug:
blau/schwarz
Höhe Rückenlehne:
590 mm
Sitzhöhe:
390 - 510 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 128,97*
€ 156,67*
€ 4,95*
ab € 128,43*
€ 156,67*
€ 5,50*
ab € 127,44*
€ 157,35*
9 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 132,75*
€ 161,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 185,74*
€ 260,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,05*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,75*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,86*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,86*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 12,05*
Zubehör
Topstar
7127
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.