Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox INDUSTRY 30 400x300x248mm Alutec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminiumbox INDUSTRY 30 400x300x248mm Alutec
Aluminiumbox INDUSTRY 30 400x300x248mm Alutec
Aluminiumbox INDUSTRY 30 400x300x248mm Alutec
Aluminiumbox INDUSTRY 30 400x300x248mm Alutec
Artikel-Nr.:
     5417B-p1230191
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     4014688130306
EAN/GTIN:
     4014688130306
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox, Serie INDUSTRY • Transport- und Aufbewahrungsbehälter • Mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofilen • Mit Stoßsicherung und formbeständig • Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Stabile Klapphebelverschlüsse • Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss • Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil • Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung • Mit extrem robusten Alu-Gussecken
Weitere Informationen:
rollbar:
Nein
Griff:
Koffergriff
Innenmaß Breite:
300
Innenmaß Höhe:
248
Hersteller:
Alutec
Höhe:
248
Breite:
300
Länge:
300
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material:
Aluminium
Gewicht:
3
Ausführung:
INDUSTRY 30
Innenlänge:
400 mm
Innenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
248 mm
Volumen:
30 l
Außenlänge:
430 mm
Außenbreite:
335 mm
Außenhöhe:
277 mm
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, alu transportbox alutec, alukiste alutec, transport box, Aluminiumkiste, Kiste, Aluminiumtransportbox, 00000000, Alukoffer, Aluminium-Box
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,24*
€ 87,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,11*
€ 87,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,40*
€ 91,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,37*
€ 94,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,42*
€ 95,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
544619
ab € 33,87*
Zubehör
ABUS
53292 2
ab € 23,68*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,71*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,80*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,35*
Zubehör
ABUS
20360
ab € 6,72*
Zubehör
ABUS
20361
ab € 11,01*
Zubehör
ABUS
80288
ab € 8,04*
Zubehör
ABUS
80290
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.