Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räderpaar, nachrüstbar, für Alu-Boxen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Räderpaar
Räderpaar
Räderpaar
Artikel-Nr.:
     103-544619
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     544619
EAN/GTIN:
     4061753114501
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Räderpaar, nachrüstbar, für Alu-Boxen.

2 Kunststoffrollen, Rad-Ø x Breite 95 x 23 mm. Beschläge aus verzinktem Stahlblech. Traglast pro Rad 25 kg. Einfache Montage, Bohrer Ø 8,5 mm erforderlich, Montagematerial liegt bei.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
95 mm
Radausführung:
Kunststoff
Radausstattung:
2 Rollen
Weitere Suchbegriffe: eurokraft aluminiumbehälter, alu transportbox, eurokraft pro, 544619 49, Anbaurad, Anbauräder, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Rad, Kunststoff-Räder, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.