Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss, 165/40 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschloss
Zahlenschloss
Artikel-Nr.:
     103-651410
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20361
EAN/GTIN:
     4003318203619
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Zahlenschloss, 165/40 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.

Individuell einstellbarer Zahlencode. Schlosskörper aus Messing. Bügel aus Stahl.

Messing-Zahlenschloss mit individuell verstellbarem Code. Das Vorhängeschloss ABUS myCode 165 besteht aus einem Messing-Schlosskörper und einem Stahl-Bügel. Es eignet sich zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Schränken, Spinden, usw. Besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhängeschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode. Der Zahlencode lässt sich mit 3 Zahlenrädern individuell einstellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zahlenschlösser
Verschlussart:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Messing
Farbe:
Messing
Gesamthöhe:
77 mm
Bügelhöhe:
26 mm
Bügelweite:
21.5 mm
Bügelstärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, ABUS, 651410 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser, Zahlenkombinationsschloss, Zahlenkombinationsschlösser, Zahlenschlösser
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,18*
€ 13,23*
4 Tage
307
1
€ 4,79*
ab € 11,07*
€ 14,38*
3 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 11,11*
€ 14,48*
1 Tag
469
1
€ 5,50*
ab € 11,23*
€ 14,55*
Lager 103
84
6
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,70*
€ 18,683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 94,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,83*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.