Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox INDUSTRY 30 L430xB335xH277m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminiumbox INDUSTRY 30 L430xB335xH277m
Aluminiumbox INDUSTRY 30 L430xB335xH277m
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1587820
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     13030
EAN/GTIN:
     4014688130306
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
aus 1,00 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · stabiler, weit öffnender Klappdeckel mit 2 Fangbändern · staub- und spritzwassergeschützt durch langlebige Gummidichtung · robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Bohrung für Plomben oder Vorhangschlösser · ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung · stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken · verstärkte Profile an Behälterboden und Deckel · robuste, witterungsbeständige StapeleckenWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 248mm· Innenlänge: 400mm· Innenbreite: 300mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 l
Gewicht:
3,0 kg
Außenlänge:
430 mm
Außenhöhe:
277 mm
Außenbreite:
335 mm
Ausführung:
mit Stapelecken
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, alu transportbox alutec, alukiste alutec, transport box, Transportkisten, Transportbehälter, Aluminiumboxen, Transport Box, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, 9125448410
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,51*
€ 87,66*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,64*
€ 90,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,75*
€ 92,66*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,85*
€ 95,84*
€ 4,90*
ab € 75,96*
€ 97,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
90RK/50
ab € 23,73*
Zubehör
Eurokraft
544619
ab € 33,65*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,71*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,79*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,34*
Zubehör
ABUS
20360
ab € 6,76*
Zubehör
ABUS
20361
ab € 10,97*
Zubehör
ABUS
80288
ab € 8,20*
Zubehör
ABUS
80290
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.