Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Funktionshose LIFA Gr. XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helly Hansen Funktionshose LIFA Gr. XL schwarz
Helly Hansen Funktionshose LIFA Gr. XL schwarz
Helly Hansen Funktionshose LIFA Gr. XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227936
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     75505-990/XL
EAN/GTIN:
     7040055684490
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Funktionshose »LIFA«

Eigenschaften:

• LIFA® Stay warm-Technologie transportiert die Feuchtigkeit weg von der Haut
Ausführung:
• Hose ohne Eingriff
• Extra flache Nähte
Material: 
100 % Polypropylen, 125 g/m²

Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterwäsche
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Helly Hansen
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polypropylen
Gewicht:
125 g/m²
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,79*
ab € 23,22*
€ 30,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,39*
€ 31,03*
2 Tage
89
€ 6,90*
ab € 23,63*
€ 31,31*
5 Tage
89
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 32,55*
1 Tag
89
€ 7,90*
ab € 26,20*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.