Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Funktionshose LIFA Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helly Hansen Funktionshose LIFA Gr. L schwarz
Helly Hansen Funktionshose LIFA Gr. L schwarz
Helly Hansen Funktionshose LIFA Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227935
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     75505-990/L
EAN/GTIN:
     7040055684414
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Funktionshose »LIFA«

Eigenschaften:

• LIFA® Stay warm-Technologie transportiert die Feuchtigkeit weg von der Haut
Ausführung:
• Hose ohne Eingriff
• Extra flache Nähte
Material: 
100 % Polypropylen, 125 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polypropylen
Gewicht:
125 g/m²
Ausführung:
Unterwäsche
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Helly Hansen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,79*
ab € 21,83*
€ 29,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,48*
€ 31,44*
€ 8,95*
ab € 23,12*
€ 31,88*
1 Tag
122
€ 4,90*
ab € 24,87*
€ 33,05*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 25,8502*
€ 34,3002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.