Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Fleecejacke Oxford, Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen Fleecejacke Oxford, Gr. 2XL schwarz
Helly Hansen Fleecejacke Oxford, Gr. 2XL schwarz
Helly Hansen Fleecejacke Oxford, Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227917
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     7040055911091
EAN/GTIN:
     7040055911091
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke »Oxford«

Ausführung:
• Polartec®-Fleece
• Kinnschutz
• Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende
• Brusttasche mit Reißverschluss
• Einschubtaschenreißverschluss
• Verlängerte Rückenpartie
Material: 
100 % Polyester, 251 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
251 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Helly Hansen
Material:
100% Polyester
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,79*
ab € 56,20*
€ 69,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,09*
€ 69,67*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 70,73*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 63,20*
€ 77,95*
3 Tage
5
€ 6,99*
ab € 64,31*
€ 79,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.